cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
RG07 リングカップ (デリシャスブラウン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16790816
品番
67919
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
定番のペットカップの中央に中筒を付けた新発想のカップです。
焼きドーナツ・カップケーキ・惣菜パンなどアイデア次第できっと目を引く楽しいスイーツが生まれます♪
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト、PET
容量
140cc
寸法(Φ×mm)
底85×H30
特性
耐油・耐熱