CB11 キューブカップ 55 茶無地(底紙付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100セット) 注文コード16791796 品番68970
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シンプルで使いやすいキューブ型のベーキングカップです。
底紙がついているので生地がもれにくく、組立て式で収納場所も取りません。
カップケーキやパン以外に、焼き菓子を入れてラッピングに使うのもおすすめです。

仕様【オーブン】可 材質耐油未晒クラフト 寸法(mm)55×55×H55 容量165cc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする