cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
ネオクラフトBOX ランチBOX M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16793555
品番
70321
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内側に耐油加工していますので、直接食べ物を入れることが出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒
寸法(mm)
210×130×H80
レンジ
不可