cotta
cottaの 使いきり手袋
cottaの ポリエチレン ディスポ手袋
ヘイコー ポリグローブLD 外エンボス(100入) M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1箱)
注文コード
16794736
品番
71249
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。外エンボス加工。
本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
材質
ポリエチレン
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
30
エンボス加工
外エンボス