cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
ジャム瓶 50 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
16797177
品番
72787
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
小さな手のひらサイズのジャム瓶です。ご自宅用に、プレゼントに、どうぞ。
本体とフタは別売りです。商品コード:57513をご覧ください。
色
透明
容量(mL)
48
質量(g)
55
寸法(Φ×mm)
底46×H49.5(口40.49)
底径(Φmm)
46
注意
※急激な温度変化は破損する恐れがあるためご注意ください。