cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
ジャム瓶 90ST 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
16797186
品番
72788
参考基準価格(税別)
¥376
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
本体とフタは別売りです。(商品コード/シルバー:6390、白:56776、ゴールド:56777)をご覧ください。
色
透明
容量(mL)
90
質量(g)
約88
寸法(Φ×mm)
底58×H55(口51.95)
底径(Φmm)
58
注意
※急激な温度変化は破損する恐れがあるためご注意ください。