cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
cottaの 冬季
プリーツカップ 43F 銀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
16799819
品番
74431
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】焼成可
材質
片艶クラフト+内面PET
容量(mL)
62
寸法(Φ×mm)
55×35H