cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
グラスデザートカップ フラン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
16800519
品番
75642
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丸みを帯びたフォルムがかわいい、ガラス製のデザートカップです。
ゼリーやプリン、ムースなどに幅広くお使いいただけます。
材質
ガラス
寸法(mm)
口径56×H73(底径40)
容量
145cc
質量(g)
90
レンジ
不可
食器洗浄機
可(家庭用であれば)
注意
※耐熱ではありません。ご注意ください。
※洗浄時は、中性洗剤などで洗ってください。その際、研磨剤入りのスポンジ、クレンザー等のご使用はおやめください。
※内面を洗う際、内側から力を入れてひねり洗いすると、破損する恐れがあるためご注意ください。柄付のスポンジの使用をおすすめします。
※ガラスを積み重ねますと、破損したり外れなくなったりします。
※側面や底面の傷のように見える筋や凹凸は製造時に発生するもので不良品ではありません。