cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
IK88-150 ダード PP ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
注文コード
16802497
品番
77594
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ゼリーやムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様
【オーブン】不可(湯せん焼きは可)
材質
PP
寸法(mm)
88×88×H44
容量(mL)
152
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
約100〜110