WECK Mold Shape 750

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16806548 品番85631
参考基準価格(税別)¥1,048 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ビンの底面に「850」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「750ml」と表記しております。
別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。
急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。

材質ガラス サイズフタ・パッキンはLサイズ 容量(mL)750 最大径(Φmm)110 寸法(cm)口径11×最大径11×H15 耐熱温度(℃)温度差50以上
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする