cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
WECK Tulip 500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16806557
品番
85632
参考基準価格(税別)
¥871
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。
急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
材質
ガラス
サイズ
フタ・パッキンはLサイズ
容量(mL)
500
最大径(Φmm)
110
寸法(cm)
口径11×最大径11×H9
耐熱温度(℃)
温度差50以上
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。