cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
WECK プラスティクカバー S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16806706
品番
85648
参考基準価格(税別)
¥214
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ちょっとした保存ならこのプラスティックカバーが便利です。
仕様
【オーブン】不可
材質
プラスチック
色
ホワイト
直径(Φcm)
7
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
注意
※ガラス蓋とゴムパッキンのように密封をするものではございません。
※液体が入った状態で倒れると中身がこぼれることがあります。
※変形することがございますので、煮沸はできません。
※WECKシリーズを電子レンジで加熱する際はこちらのプラ蓋は外してください。