【加工可】45901 クールシャワー ツータックパンツ(春夏用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16807087 品番 45901
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 種別ツータックパンツ シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 素材クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%) 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16807157
2021-06-14
用途:
飲食店での作業着に購入
よし光株式会社 様 (飲食業)

3本まとめて購入しましたが、ポリエステル素材だけでなく綿が25%入ってる為、洗濯後に少し縮みました。ワンサイズ大きめを、買う方が良いと思います。

対象商品:
09400614
2020-07-24
用途:
鋳造作業の時です。
製造業

年間用と比べ地が薄い分涼しいです。あとはどの程度の耐久性があるかです。

対象商品:
09400571
2019-08-03
用途:
釣り・家庭菜園
田仲電気 様 (建設業・工事業)

穿き易いです。もう少し今のご時世伸び縮みが出来ればいいと思います

対象商品:
16807114
2020-07-02
用途:
日常的に又は軽作業
有限会社リンテック 様

すごくはきやすい
生地に毛玉ができないのでこれ専門にしたい
青山でも売っていない

対象商品:
09400553
2013-06-20
用途:
鉄工作業員用制服

2本購入しましたが、両方とも使用一週間ほどで股の部分が破れたそうです。もう少ししっかりとした縫製をしていただければよいのではないかと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする