WECK Tulip 370ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16807808 品番87095
参考基準価格(税別)¥871 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

別売りのカバーやパッキンは、Mサイズを合わせてお使いください。
急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
庫内から出した後は室温で冷蔵庫に入れたりせず、ゆっくり冷ましてください。

仕様【オーブン】可 材質ガラス サイズフタ・パッキンはMサイズ 容量(mL)370 最大径(Φmm)86 寸法(cm)口径9×高さ8.6 レンジ 耐熱温度(℃)-20〜200(温度差50以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする