※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプシリンダ (CKQP〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16808285 品番CKQPDA50-160RBH
参考基準価格(税別)¥89,380 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はオートスイッチ種類など11種類から選べます 他の種類を見る

・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 マグネット(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)(H) HIGHタイプ(90mm) 取付面位置(A) ポートと平行する側 (上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(B) ポートから90°(上部から見て時計回り) シム(-) シムなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする