自重堂
自重堂の ☆名入れ作業服
【加工可】JAWIN 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16809275
品番
51002
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
デニム感覚で着こなせる、洒落男たちのワーキングウェア(作業服)。
ディティールにこだわりぬいたデザイン。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
インディゴブルー
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
85
種別
ノータックカーゴパンツ
サイズ
85
シリーズ
JAWINシリーズ
混率(%)
綿100
生地
ブロークンツイル
裾上げ
可
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。