※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプシリンダ (CK1〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 適合シリンダチューブ内径(Φmm)63 注文コード16809475 品番CK1A63-PS
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はチューブ内径・ストローク・適合シリンダチューブ内径283種類から選べます 他の種類を見る

・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。

作動方式複動 ストローク(mm)75 適合シリンダチューブ内径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする