自重堂
自重堂の ☆名入れ作業服
【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16810167
品番
58100
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
ちょい寒日もワイルドに決めるライダース感覚の防寒ジャケット。
ふわふわボアが、首まわりをやわらかく暖める。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
表地:ポリエステル65、綿35
裏地:ポリエステル100
色
チャコールグレー
サイズ
5L
仕様
帯電防止素材使用、撥水加工、起毛加工、内ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
74
機能
防寒
生地
起毛ソフトバーバリー
中綿(g/m
2
)(身頃)
100
中綿(g/m
2
)(袖)
60
名入れ
可(防寒)
サービス分類
名入れ