【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16810273 品番 58100
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390

ちょい寒日もワイルドに決めるライダース感覚の防寒ジャケット。
ふわふわボアが、首まわりをやわらかく暖める。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
表地:ポリエステル65、綿35
裏地:ポリエステル100
サンドベージュ サイズ4L 仕様帯電防止素材使用、撥水加工、起毛加工、内ポケット、オリジナルデザインボタン 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)142 肩幅(cm)60 袖丈(cm)66 着丈(cm)74 機能防寒 生地起毛ソフトバーバリー 中綿(g/m2)(身頃)100 中綿(g/m2)(袖)60 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする