cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
グラスデザートカップ ベンジャミン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6個)
注文コード
16812480
品番
90359
参考基準価格(税別)
¥1,668
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
くすみの無い透明感と美しさで上質感を添えられる上、冷たさをそのままお届けできるのおすすめポイントです。
材質
国産ガラス
容量
220cc
質量(g)
130
寸法(Φ×mm)
口60×H90
レンジ
不可
注意
※洗浄時は、中性洗剤などで洗ってください。その際、研磨剤入りのスポンジ、クレンザー等のご使用はおやめください。
※内面を洗う際、内側から力を入れてひねり洗いすると、破損する恐れがあるためご注意ください。柄付のスポンジの使用をおすすめします。
※ガラスを積み重ねますと、破損したり外れなくなったりします。
※側面や底面の傷のように見える筋や凹凸は製造時に発生するもので不良品ではありません。