cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
唐草レリーフカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16812751
品番
90550
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シンプルだからずっと使える、唐草模様の器です。
吸水性が非常に少なく、また耐久性があるため、湯せんや食器洗浄機、オーブンにもご使用いただけます。
仕様
【オーブン】可
材質
陶器
容量
160cc
対応
湯せん:可、冷凍:可、フリーザー:可
寸法(Φ×mm)
80×H64
レンジ
可
食器洗浄機
可
注意
※ピック等は付属していません。