G・キャリー フェーブル 5(トレー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(5枚) 注文コード16812848 品番90715
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

背の高いタルトやチーズケーキにぴったりの95mm高さが登場!
【タイトル文訳】La devise〜:幸せの合言葉。/Pour ce〜:心和むひとときのために。
Recherchant〜:素朴な中に優雅さを求めて、シェフが気持ちを込めて大切に焼き上げました。
Plus que〜:おいしさ以上の何かがある。/Une rencontre〜:ときめきの出会い、きらめきのおいしさ。
Rencontrer de〜:良いお菓子との出会いは、人生を豊かにする。
光沢加工
金紙トレー付

材質ボール 寸法(mm)190×203×H95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする