cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
エプロン 5-861(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16814318
品番
91328
参考基準価格(税別)
¥3,224
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
首元で調節可能なシンプルエプロン。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
寸法(cm)
胸当て巾24、着丈81、すそまわり77
ひも長(cm)
【首ひも】59、【腰ひも】90
ひも幅(cm)
【首ひも】3、【腰ひも】1.5