cotta
cottaの エプロン
cottaの サロン用エプロン
サロンエプロン 9-1291(白/黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16814336
品番
91330
参考基準価格(税別)
¥2,834
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シンプルな中にアクセントが光る、アシンメトリーエプロン。
物を入れる後ろポケットの上にも、エプロンがズレ下がりにくいベルトループ付き。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
ウエスト(cm)
100
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
74
ひも長(cm)
【腰ひも】260
ひも幅(cm)
【腰ひも】2.5