cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの バット・番重・コンテナ
cottaの バット・トレー
小伝具 アルミバット5号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16814869
品番
91966
参考基準価格(税別)
¥1,559
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。
昔ながらの黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせます。
さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツール。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
アルミニウム合金
質量(g)
126
板厚(mm)
0.7
寸法(cm)
18.1×24.2×H3.2
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
不可
注意
※初めてご使用になる前に、中性洗剤で洗い水気をよく拭き取ってください。
※ご使用後は柔らかいスポンジと中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってください。
※金属たわしやアルカリ性洗剤、クレンザーは使用しないでください。