小伝具 アルミバット8号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16814896 品番91969
参考基準価格(税別)¥1,169 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。
昔ながらの黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせます。
さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツール。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アルミニウム合金 質量(g)46 板厚(mm)0.7 寸法(cm)10.9×16×H2.6 レンジ不可 耐熱温度(℃)100 食器洗浄機不可
注意
※初めてご使用になる前に、中性洗剤で洗い水気をよく拭き取ってください。
※ご使用後は柔らかいスポンジと中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってください。
※金属たわしやアルカリ性洗剤、クレンザーは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする