cotta フリーザーバッグ S 30枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1箱) 注文コード16814921 品番91980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥259

cottaオリジナルデザインのフリーザーバッグです。
食材の保存にはもちろん、お菓子を入れて持ち歩いたりプレゼントしても可愛いです。
冷凍可能。密封できるので液漏れの心配もありません。

材質ポリエチレン 寸法(mm)【袋】約160×163(一個当たり) 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30
注意
※電子レンジの使用は、解凍までです。加熱には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする