cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
無地ガラス瓶 M-225(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
注文コード
16816156
品番
92293
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
煮沸、湯煎焼き可能。急激な温度差で割れる可能性がございますのでご注意ください。
オーブン使用不可。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
寸法(mm)
口径55.5×底径62×高さ109.2
色
透明
容量(mL)
241.8
外寸(mm)
底径62
適合フタ
092295
注意
※蓋は別売。