cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
無地ガラス瓶 F-150(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16816165
品番
92294
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルな形が使いやすい多用途で使えるガラス瓶です。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
寸法(mm)
口径55.5×H93(底径:57.5)
色
透明
容量(mL)
満量容量:158.5
質量(g)
161
底径(Φmm)
57.5
満水容量(mL)
158.5
適合フタ
092295
注意
※蓋は別売。
※煮沸、湯煎焼き可能。急激な温度差で割れる可能性がございますのでご注意ください。