cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
無地ガラス瓶 N-200KST-B(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
16816190
品番
92296
参考基準価格(税別)
¥784
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
シンプルな形使いやすい、多用途に幅広くお使いいただけるガラス瓶です。
蓋は別売りです。商品コード:069970をご覧ください。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
色
透明
容量(mL)
満量容量:200
寸法(Φ×mm)
口55×H81(底:50)
底径(Φmm)
50
満水容量(mL)
200
適合フタ
069970