cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
Mizuki×cotta クラフトキューブカップ テキスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16816890
品番
92630
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
有名料理ブロガーのMizukiさんとcottaのコラボ商品です。
シンプルで使いやすいデザインのベーキングカップです。
マフィンなどの生地を直接入れてオーブンで焼くことができます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
40×40×40
容量(mL)
85
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
180