46200 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16819705 46200 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16819705 46200 【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16819705

【加工可】46200 長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード16819705 品番46200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 仕様帯電防止素材使用、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、ワンポイント、アクションプリーツ、肘タック、デザインステッチ仕様、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン シリーズ42000・46200シリーズ 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 生地ソフトバーバリー(減量加工) 名入れ サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする