cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
ガラス瓶 ジャム200L(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
16820259
品番
94062
参考基準価格(税別)
¥924
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
瓶スイーツが作れるガラス瓶です。
ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。
本体のみの販売になります。
材質
ガラス
容量(mL)
190
内寸(mm)
直径59×H74
寸法(Φ×mm)
直径59×H74
適合フタ
094064、094065