曜日別特売

cotta レースペーパー ドイリーD 267径(100枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1袋)注文コード16820487品番94183
参考基準価格(税別)¥502販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

製造上、切り離し時の切断面が必ずございます。予めご了承ください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質白色耐油紙直径(Φmm)267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする