Tower プッシュ式醤油差し ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16821361 品番94510
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差しです。量を調整して注げる液体調味料容器で、卓上でも調理時でも大活躍します。
醤油はもちろんオイル類でも使用可能です。倒してもこぼれにくい、押し出し式を採用しております。

材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部等:シリコーン 寸法(mm)42×52×H95 容量(mL)80 質量(g)約65 耐熱温度(℃)約80 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする