Tosca お玉&鍋ふたスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16821379 品番94514
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スチールと木の組み合わせが美しい大人気シリーズ、「tosca(トスカ)」のお玉&鍋ふたスタンドです。
調理中の菜箸・お玉・鍋ふた立てとして。食卓でお鍋の時にも重宝します。また、レシピ本などを広げたまま立てかけることもできます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、バー:天然木、ストッパー:シリコン樹脂、トレイ:ポリプロピレン 寸法(mm)120×110×H160 質量(g)約363 耐熱温度(℃)約160 耐冷温度(℃)-40
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※汚れや水分が付着した場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置しますと錆や腐食の原因になります。
※トレイは中性洗剤などで洗い、水分をよく拭きとってからご使用ください。
※シンナー・ベンジン等の薬品または磨き粉等を使用すると傷がついたり、変色や変形の原因となりますので、ご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする