曜日別特売
94531 Tower 1合分別 冷蔵庫米びつ ホワイト cotta 16821485

94531 Tower 1合分別 冷蔵庫米びつ ホワイト cotta 16821485
94531 Tower 1合分別 冷蔵庫米びつ ホワイト cotta 16821485
94531 Tower 1合分別 冷蔵庫米びつ ホワイト cotta 16821485

Tower 1合分別 冷蔵庫米びつ ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16821485品番94531
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お米が1合ごとに12分割されているから、必要な分のお米を直接お釜に注ぐだけ!
冷蔵庫のドアポケットや野菜室にも収納できるサイズです。
必要なお米の量に合わせて1合なら1つ、2合なら2つキャップを開けるだけなので、計量する手間を省けます。
分解して洗うことができるので、衛生的です。

材質容器・仕切り:PS樹脂、蓋・キャップ:ポリエチレン寸法(mm)約185×85×H245質量(g)約710容量(L)2(普通精米:約1.8kg)耐熱温度(℃)約70耐冷温度(℃)-40
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする