Tower キッチンスチール コの字ラック L ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16821510 品番94547
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スタッキングや横に並べて収納力をアップできる、便利で丈夫なキッチンスケール棚、Lサイズです。
散らかりがちなキッチンカウンターで省スペースに有効活用できます。スパイス類キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です。

材質本体: スチール(粉体塗装) 寸法(mm)約305×220×H140 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)上部(凹み部分):約260×200、下部(収納部):約265×220×H138
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※スタッキングの可能数は2段です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする