cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
ふぁるかたぼっくす 丸85×H50 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16821860
品番
94621
参考基準価格(税別)
¥4,425
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。
CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。
お弁当箱として以外にもアイデア次第で色々お使いになれます。
商品の長期保存には向きません。
仕様
【オーブン】不可
材質
ファルカタ材
寸法(Φ×mm)
直径85×H50
レンジ
可