ネオクラフト トレー LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード16822131 品番94666
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ナチュラルテイストのクラフトの食品トレーです。パンやお菓子をのせたり、ランチプレートにもオススメのアイテムです。
成型された状態で包装された商品です。食品の長期保存には適しません。

仕様【オーブン】不可 材質未晒クラフト紙、内側耐油加工 寸法(mm)天面210×185/底径面190×165/H30 レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする