未晒フードカップ 浅750ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25個) 注文コード16822219 品番94677
参考基準価格(税別)¥1,275 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。

仕様【オーブン】不可 材質紙、PEコーティング 寸法(mm)上径150×底径128×H60 容量(mL)750 レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする