cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの キッチンばかり
デジタルクッキングスケール KD-410WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16824039
品番
94983
参考基準価格(税別)
¥4,374
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
最大計量:2000g、最小表示:2000gまで 1g
ヨーロッパテイストのオシャレなデザインで立てて収納できる便利な設計になっております。
フル1g単位での計量なので高精度。
材質
ABS、PET、ステンレス
寸法(mm)
223×160×H32(クローズ時:167×160×H49)
色
パールホワイト
質量(g)
約539(電池含む)
注意
※本体の汚れは、水洗いせず、乾いた柔らかい布で拭いてください。