cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
コックコート TC-6621-2 長袖 Lサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824669
品番
95208
参考基準価格(税別)
¥4,392
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
しっかりとした厚みがありながら、柔らかい肌触りで着心地の良さは抜群です。ほのかな光沢感が、さりげなくも上品な印象を与えます。
前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
材質
単糸ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色
白
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
バスト(cm)
112
袖丈
長袖