cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
コックコート 6-821 七分袖 Mサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824678
品番
95209
参考基準価格(税別)
¥6,425
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ハリのある綿混素材に、抗菌加工もプラスしています。左袖にペンさしポケットが付いています。
材質
タッサー(ポリエステル85%、綿15%)
色
白
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
70
バスト(cm)
108
袖丈
七分袖