画像準備中

コックコート 6-821 七分袖 Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16824687 品番95210
参考基準価格(税別)¥6,425 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ハリのある綿混素材に、抗菌加工もプラスしています。左袖にペンさしポケットが付いています。

材質タッサー(ポリエステル85%、綿15%) サイズL 肩幅(cm)47 袖丈(cm)45 着丈(cm)72 バスト(cm)113 袖丈七分袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする