cotta
cottaの エプロン
cottaの サロン用エプロン
サロンエプロン BW9504-37
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824791
品番
95227
参考基準価格(税別)
¥4,089
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
裾に配色のカラーを用いたツートンカラーのエプロンです。柔らかなカラーがナチュラルな雰囲気です。
ハリのあるツイル素材で耐久性が強い商品になります。ポケットはマチ付きのカンガルーポケットです。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色
ベージュ/ブラウン
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
102
裾廻り(cm)
102
ひも長(cm)
【腰】90(×2)
前中心丈(cm)
63
ひも幅(cm)
【腰】2.5