cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
ユーカリフードパック YFP-600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16827390
品番
95722
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
テイクアウトやケータリングと幅広く使える蓋一体型のフードパックです。
仕様
【オーブン】不可
材質
ユーカリパルプ+紙パルプ
容量(mL)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×132×64
レンジ
可