【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16828202 品番 44100
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズ4L 仕様帯電防止素材使用、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口ダブルドット釦 種別長袖ブルゾン シリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ 胸囲(cm)133 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 機能制電 JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品 生地ソフトバーバリー 名入れ サービス分類名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35249094
2019-07-05
用途:
営業(外回り)時
サービス業

軽い、涼しい、洗濯後直ぐ乾く!素晴らしい〜、お勧めします。

対象商品:
16828175
2017-05-25
用途:
機械作業の作業服に
有限会社和泉工業所 様 (製造業)

いつも注文してますが、生地も良いです。今回、Lサイズを頼みましたが、袖の長さが短いです。肩幅は丁度いいのですが。ザイズに対しての寸法設定が、現代人向きでないのかも。一昔の人の寸法設定かもしれません。
これは、あくまでも私的な感覚意見ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
35249164
2018-11-09
用途:
農作業時
農・林・水産業

購入してからまだ着ていないのではっきり
言えませんがよい作業服で気に入っています。

対象商品:
35249137
2016-05-15
用途:
産業機械のメンテナンス
サービス業

機械のメンテナンスをするには、どうしても長袖が必要なので探していたところ、サイズも丁度良いのが見つかり大変喜んでいます。ありがとうございました。

対象商品:
35249103
2016-06-07
用途:
測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

対象商品:
35249216
2015-10-03
用途:
作業着で着用しています。
有限会社中下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

袖を7分切り年間着用しています。

対象商品:
35249225
2014-09-12
用途:
電気工事
株式会社電気工事サービス 様

今の時期に最適な素材です。
社員が凛々しくなりました。

対象商品:
35249234
2014-05-19
用途:
運輸作業用
矢野運送 様

軽くて着心地が良いと思います。左袖のポケットにペン差しスペースがありますが、ペンを差しておくと、作業中に落ちたり、斜めになったりします。縦方向にペン用のステッチがほしいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする