cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
果実酒びん S型4.0L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16829797
品番
97059
参考基準価格(税別)
¥958
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。
注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。
液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様
【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質
本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
129×157×H280
色
みどり
質量(g)
290
容量(L)
4
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:60、フタセット:120 、パッキン:140
耐冷温度(℃)
本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20
食器洗浄機
不可
注意
※熱湯のご使用はお避けください。