cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの ストッカー
Tower ブレッドケース ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16830330
品番
97153
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
パンや調味料などの収納に便利な27Lの大容量ブレッドケースです。
前開きタイプで、スムーズに開閉ができるマグネット式。
しっかりとしたスチール製なので、トースターなどキッチン小物を置くことができます。
材質
本体・扉:スチール(粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーン
寸法(mm)
400×345×H240
質量(kg)
5.1
色
ブラック
耐荷重(kg)
約10